※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39245177
品番
VL04S-100FAB
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
発光色
黄
仕様
ブザー出力:有
トラスコ品番
114-1034
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
65
高さ(mm)
81
質量(g)
250
奥行(mm)
65
消費電力(W)
0.6