※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンプラグ マルチタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 39245317 品番 X1-6X30-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。

呼び径(mm)6 材質ナイロン6(PA6) 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)6 用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 トラスコ品番855-8733 質量(g)75 適合ねじ(mm)4〜5 最大引張荷重(kN)2.71 穿孔深さ(mm)40 適合ボルト径M4
注意
※最大引張強度は、コンクリート圧縮強度Fc=21N/mm時の値です。※十分な安全率を考慮の上使用して下さい。※石膏ボードへの施工の際は、インパクトドライバーでの施工はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39245299
2025-07-06
用途:
カーテンレールのステイ取付直し
その他業種

なぜかウチの賃貸はカーテンレールのステイが二重窓室内側の樹脂製窓枠にモクネジで直接固定されており、樹脂窓枠側のモクネジの穴がガバガバになってカーテンレールを支持するステイが傾いていました。

モクネジの穴を5mmのドリルで拡張しこのプラグを打ち込んでステイを再度モクネジで固定。緩みなくしっかりと固定出来ました。

対象商品:
39245308
2023-06-05
用途:
ユニットバスシャーワー固定金具交換

ユニットバスシャーワー固定金具を固定するのに使いました。
プラスチックの薄い壁なので破損に不安がありましたが割れることなくしっかりネジが効きました。
既存の穴を少し広げる必要がありました。
たくさんあるので色々なところで使う予定にしていますが、小分けした商品があればなお良いかと思います。

対象商品:
39245308
2022-01-29
用途:
天井のボード用
都築工芸 様

マンションの天井に金物を固定するのに適切なアンカーがなかなか見つからず、これを見つけて使ってみました。バッチリしっかり固定できました!作業も簡単に済んで良かったです。(ノーブルアンカーはボードの厚みが合わないとうまく行かないことが多く、ボード厚が不明の場合は特に困る)これはある程度いろんな壁厚に対応できるのでとても有難い。一見よくあるプラグに見えるが、とてもよく考えられた製品だ。

1人が参考にしています
対象商品:
39245308
2021-02-18
用途:
ビス打ち

実用性と価格面でコスパが良いのでお気に入りリスト入りさせました。

対象商品:
39245308
2021-01-19
用途:
リフォーム工事に★

PB、ベニヤ、ALC、CB、RCとどんな下地にもガッチリつくので便利です。★

対象商品:
39245283
2020-05-23
用途:
セッコウボードに使っています
株式会社吉田商会 様 (卸売・小売業)

石膏ボードにねじを止めるときに使用。協力に固定が出来て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする