ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 電磁弁・電動弁
電磁弁 RED MANねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39247128
品番
DP-100-50A
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
トラスコ品番
382-2478
全長(mm)
140
高さ(mm)
187
材質(弁体)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
フッ素樹脂(PTFE)
材質(弁箱)
ステンレス鋼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材