MT-300 マイツールズ工具セット 61PCS MY TOOLS 39247372 MT-300 マイツールズ工具セット 61PCS MY TOOLS 39247372 MT-300 マイツールズ工具セット 61PCS MY TOOLS 39247372

マイツールズ工具セット 61PCS

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(61点組) 注文コード39247372 品番MT-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
【ミニハクソー金工用】
【木工用ブレード】
【ラジオペンチ】
【ネイルハンマー】
【ウォータープライヤー】
【六角レンチ】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm
【精密Dr.】+00/-1.4/-1.8mm
【カッター】
【ミニレベル】
【6.35mmソケット】4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm
【9.5mmソケット】10/11/12/13/14/15/17/19mm
【コンビレンチ】8/10/12/13/14/17mm
【9.5mmラチェットハンドル】
【6.35mmスピンナハンドル】
【9.5mmエクステンションバー】
【ソケットAD】9.5→6.35
【ビットAD】
【Drビット】-4mm/-6mm/+0/+1/+2/+3
【へクスビット】T8/T10/T15/T20/T25/T30
【ドライバー】+1/+2
【ピックアップツール】
【メジャー】2m
入組点数61 用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247372
2020-10-05
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

精密も入っているのが、助かります。レンチもあるので、この工具セットでひととおり行けます。

対象商品:
39247372
2020-05-20
用途:
車両整備
卸売・小売業

しっかりと固定されているのはいいのですが、ツールがケースから取り出しにくいです。

対象商品:
39247372
2019-08-26
用途:
農機具の点検修理
農・林・水産業

必要な工具が揃っていて、能率よくベルト交換修理ができた。

対象商品:
39247372
2019-10-22
用途:
車両購入顧客へのノベルティとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージに欲しい工具が必要最低限揃っており、自動車やバイク整備に最適。クオリティーもコスパも申し分なし!

対象商品:
39247372
2019-02-16
用途:
農業機械の点検、修理、作業場の補修など
農・林・水産業

必要な工具がほぼ揃っていて、作業がしやすく満足しています。

対象商品:
39247372
2015-12-16
用途:
家庭用
飲食業

価格にビックリ。商品もしっかりしていて必需品になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39247372
2014-02-27
用途:
日曜大工

一人暮らしの子供へのプレゼントです。これだけ揃っていれば、なんでも出来るでしょう。
使用感も問題ないと思います。

対象商品:
39247372
2014-05-15
用途:
機械の仕様変更など
有限会社江ムラ精機 様

必要な工具が全て揃っているので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする