外で作業するのに購入しました。中に服を重ねるので、Lサイズにしました。170p、58キロです。ゴワゴワせず、動きやすいです。
着用しての感想ですが、ゴワゴワせず柔らかい感じで軽くて良いと思います。身長170、体重64でLサイズで私には丁度良く、裏地もメッシュで着心地もいいし裾もボタンで締められるのでいいです。値段も安いのでまたリピートしたいかな。
首元の雨も防げるしフードの透明つばもありがたい。
真夏の猛暑時以外は着用して作業をしても苦にならない。
6月の梅雨時に3時間の屋外でのスポーツ観戦時に着用。
少し蒸れた感じはありましたが、雨水が漏れてくるようなことありませんでした。
フードの先端が透明になっているので、視界は良かったです。細かいことですが、ここの部分が透明かどうかは、雨天時のスポーツ観戦には大きく影響すると思います。
カラーは「ブルー」となっていますが、画像で見るような明るい紺色ではなく、少し緑がかった「暗めの藍色」です。雨に濡れるとより黒っぽくなります。画像で見た色の感じが気に入っていたので、この点が少々不満です。
サイズ感ですが、172cm/60kgでMサイズでジャストです。レインウェアなので衣服の上に着用すると思いますが、ゆったりではなく、すっきりとした着こなしです。(私はこちらが好みです)
タイトな感じより、なにか作業をする用途だったり、ゆったりと着られたいならワンサイズ上がいいと思います。
軽くて通気性もあるので通勤も楽ですが、安全のために背面に反射材が付いていてほしかったです。(自分で反射シールを貼りました。)
少しでも長持ちするように使用前に防水スプレーを使用したので撥水性能はわかりません。