NO.400 軽量・透湿レインウェア ファインフィールド オカモト 39247652

 

軽量・透湿レインウェア ファインフィールド

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39247652 品番NO.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブル&透湿レインの決定版、しかも軽量(Lサイズ-約660g)で機能充実。
透湿素材でムレを軽減、ファスナー+ボタン付き前立て胸元二重比翼、袖口アジャスター(ゴムとマジック併用)、前ポケット内側にマジック使用、総裏メッシュ。着脱式フードには透明ツバ付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー サイズ3L 耐水圧(mmH2O)5000以上 透湿度(g/m2)2000 用途雨天時の一般作業、レジャーなどに。 セット内容上下 混率(%)表:190Tポリエステル(FINETEX)100/裏:ポリエステル100(総メッシュ/PUコーティング/透湿材) 股下(cm)81 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 上着丈(cm)76 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※オートバイ乗車時の着用では、想定以上の水圧で水が浸入する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39247652 NO.400 52252559 - レインスーツ 透湿 軽量 モノタロウ レインスーツ 透湿 軽量 モノタロウ 1セット 2,398 税込2,638 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247643
2019-10-24
用途:
雨天時の外作業
製造業

可もなく不可もなく。値段の割には使いやすいと思います。

対象商品:
39247652
2019-06-10
用途:
雨天時の点検作業
その他業種

軽くて着やすいために作業がしやすい。透湿性もあり蒸れにくい。

対象商品:
39247591
2019-02-03
用途:
冬の風よけ
マルケイ企画 様

外で作業するのに購入しました。中に服を重ねるので、Lサイズにしました。170p、58キロです。ゴワゴワせず、動きやすいです。

対象商品:
39247634
2018-12-17
用途:
足場作業で使用
村松仮設 様

着用しての感想ですが、ゴワゴワせず柔らかい感じで軽くて良いと思います。身長170、体重64でLサイズで私には丁度良く、裏地もメッシュで着心地もいいし裾もボタンで締められるのでいいです。値段も安いのでまたリピートしたいかな。

対象商品:
39247634
2018-10-15
用途:
屋外で積み込み作業
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

首元の雨も防げるしフードの透明つばもありがたい。
真夏の猛暑時以外は着用して作業をしても苦にならない。

対象商品:
39247625
2018-06-13
用途:
雨天時の屋外スポーツ観戦
サービス業

6月の梅雨時に3時間の屋外でのスポーツ観戦時に着用。
少し蒸れた感じはありましたが、雨水が漏れてくるようなことありませんでした。
フードの先端が透明になっているので、視界は良かったです。細かいことですが、ここの部分が透明かどうかは、雨天時のスポーツ観戦には大きく影響すると思います。
カラーは「ブルー」となっていますが、画像で見るような明るい紺色ではなく、少し緑がかった「暗めの藍色」です。雨に濡れるとより黒っぽくなります。画像で見た色の感じが気に入っていたので、この点が少々不満です。
サイズ感ですが、172cm/60kgでMサイズでジャストです。レインウェアなので衣服の上に着用すると思いますが、ゆったりではなく、すっきりとした着こなしです。(私はこちらが好みです)
タイトな感じより、なにか作業をする用途だったり、ゆったりと着られたいならワンサイズ上がいいと思います。

対象商品:
39247634
2018-03-12
用途:
自転車通勤
ナインズMMA 様

軽くて通気性もあるので通勤も楽ですが、安全のために背面に反射材が付いていてほしかったです。(自分で反射シールを貼りました。)
少しでも長持ちするように使用前に防水スプレーを使用したので撥水性能はわかりません。

対象商品:
39247634
2017-08-02
用途:
二輪車での通勤時
コヤマドライビングスクール 様

どしゃ降りではありませんが、使用しました。生地が薄く着やすいので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする