3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の 屋内用マット
3M エントラップ マット スタンダード・アンバック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39247733
品番
E/SUB GRA 900X750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
色
グレー
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
473-2669
長さ(mm)
750
幅(mm)
900
質量(kg)
2.4