3M エントラップ マット スタンダード・アンバック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39247749 品番 E/SUB GRA 900X1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
厚さ(mm)6 グレー 材質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番473-2634 長さ(mm)1200 幅(mm)900 質量(kg)3.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247733
2020-10-08
用途:
入り口の汚れ落とし
サービス業

入り口ドアが当たらない薄さがいい。外からの水や汚れを持ち込まない。耳がついていてめくれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする