セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
A型コンテナ キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39247907
品番
A90B
参考基準価格(税別)
¥21,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
676×500×450
色
ブルー
トラスコ品番
114-5037
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.55
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
適合フタ
A-90F
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
363
有効内寸法・幅(mm)
574