※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247925
品番
T-14
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
482×380×105
色
黒
トラスコ品番
114-3442
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.95
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
482
外寸法・高さ(mm)
105
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
380
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
適合フタ
TF
有効内寸法・奥行(mm)
316
有効内寸法・高さ(mm)
90
有効内寸法・幅(mm)
416