※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247943
品番
T-9
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
374×296×126
色
黒
トラスコ品番
114-3439
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.84
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
374
外寸法・高さ(mm)
126
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
296
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
適合フタ
T-9F
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
107
有効内寸法・幅(mm)
307