日本サニパック
日本サニパックの キッチン・調理用品
日本サニパックの バット・番重・コンテナ
日本サニパックの ばんじゅう袋
食品用片開きシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
青
トラスコ品番
868-8548
注文コード
39248327
品番
B10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
868-8548
厚さ(mm)
0.01
色
青
質量(g)
950
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
マチ(mm)
500