日本サニパック
日本サニパックの キッチン・調理用品
日本サニパックの バット・番重・コンテナ
日本サニパックの ばんじゅう袋
食品用片開きシート
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
青
トラスコ品番
868-8556
注文コード
39248345
品番
B12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
868-8556
厚さ(mm)
0.015
質量(kg)
2
色
青
寸法(縦×横)(mm)
1200×1200
マチ(mm)
600