食品用片開きシート

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) トラスコ品番868-8554 注文コード39248363 品番B11R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番868-8554 厚さ(mm)0.015 質量(kg)2 寸法(縦×横)(mm)1100×1100 マチ(mm)550

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248318
2020-01-06
用途:
餅つき作業時に

餅をついた際、丸餅や鏡餅にするためにまな板等に広げて使用。
一般的には片栗粉を使用するが、その粉の使用量を抑えられるので出来上がった餅が粉っぽくならなくていい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする