ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
ピンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
39248449
品番
CP-150P
在庫数量:残り37点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥139
販売価格(税別)
アウトレット
¥149
¥
126
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1
トラスコ品番
115-6635
材質
PS樹脂、鋼線
色
透明
質量(g)
18
奥行(mm)
18
縦(mm)
30
横(mm)
3