ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スチールマグネットクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39248458
品番
SMS-350
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
色
本体・シルバー
トラスコ品番
115-6639
材質
ラバーマグネット、鉄板、スプリング
質量(g)
85
縦(mm)
52
横(mm)
45