ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スチールマグネットクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39248467
品番
SMS-300
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色
本体・シルバー
トラスコ品番
115-6640
材質
ラバーマグネット、鉄板、スプリング
質量(g)
54
縦(mm)
42
横(mm)
35