ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 安全ピン
安全ピン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
39248704
品番
LP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
115-6636
材質
留め具:PS樹脂、針:ステンレス
色
パール調ブルー,ピンク,ホワイト各2本入
質量(g)
14
縦(mm)
54
横(mm)
8