ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 安全ピン
安全ピン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
39248713
品番
LP-4
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
115-6637
材質
留め具:PS樹脂、針:ステンレス
色
パール調レッド,ピンク,ブルー,グリーン各2本入
質量(g)
16
縦(mm)
43
横(mm)
10