ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
プラマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249176
品番
PMCS-BA-OR
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
橙
トラスコ品番
115-6210
材質
異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)
22
縦(mm)
40
横(mm)
25