曜日別特売
POMC-01BA-PV POPマグクリップ ミツヤ 39249779

POMC-01BA-PV POPマグクリップ ミツヤ 39249779
POMC-01BA-PV POPマグクリップ ミツヤ 39249779

POPマグクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パステルバイオレット
内容量1個注文コード39249779品番POMC-01BA-PV
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
パステルバイオレットトラスコ品番115-6233材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)質量(g)30縦(mm)35横(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249167
2021-10-13
用途: ゴミ箱の転倒防止
サービス業

プラ製ゴミ箱を物置の壁に固定するために購入しました。クリップ部分が平らのものでは縁がカールしているゴミ箱をしっかり挟めませんでしたが、この商品は縁をまたいで挟んでくれるので安定しました。マグネットも充分強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする