マックス
マックスの 充電工具 本体
マックスの 締付/穴あけ(充電工具)
マックスの 充電式インパクトドライバ
充電インパクトドライバー(18V)18V 2.5Ah 電池セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39249903
品番
PJ-ID152B-B2C/1825A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大締付トルク(N・m)
165
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(強)0〜3000、(中)0〜2400、(弱)0〜900
打撃数(min
-1
)
(強)0〜3000
付属品
電池パック(JP-91825A)2個、充電器(JC-925A)、ビット([[+]]2×65)×1本、フック、キャリングケース
トラスコ品番
114-5077
色
青
バッテリー電圧(V)
18