寸法B(mm)128
寸法B1(mm)76
寸法C1(mm)23
寸法C2(mm)11
寸法E(mm)33
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)78
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)14
寸法L2(mm)61
寸法L3(mm)9
寸法P(mm)102
寸法T(mm)40
寸法b(mm)64(±0.02)
寸法d1(Φmm)14
寸法d2(Φmm)20
寸法h(mm)13
寸法h1(mm)51(±0.02)
軸径d(Φmm)30
使用軸受7206 DF P5(HTDF/GMP5)
質量(kg)3.32
ねじ寸法MM6
RoHS指令(10物質対応)対応