ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4〜Φ20)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251362 品番 EK 5
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)36 寸法B1(mm)20 寸法H(mm)21 寸法H1(mm)8 寸法L(mm)16.5 寸法L1(mm)5.5 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)3.5 寸法P(mm)28 寸法T(mm)11 寸法b(mm)18(±0.02) 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)- 寸法h1(mm)11(±0.02) 軸径d(Φmm)5 使用軸受AC5-14(DF P5) 質量(kg)0.08 ねじ寸法MM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする