ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6〜Φ20)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)9 軸径d(Φmm)8 注文コード39251536 品番EF 10
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法d1・軸径dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)70 寸法B1(mm)36 寸法H(mm)43 寸法H1(mm)24 寸法L(mm)20 寸法P(mm)52 寸法b(mm)35(±0.02) 寸法d1(Φmm)9 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)- 寸法h1(mm)25(±0.02) 軸径d(Φmm)8 使用軸受608ZZ 質量(kg)0.33 使用するとめ軸C8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする