ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8〜Φ40)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251606 品番 BF 17
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)86 寸法B1(mm)50 寸法E(mm)28 寸法H(mm)64 寸法H1(mm)55 寸法L(mm)23 寸法P(mm)68 寸法b(mm)43(±0.02) 寸法d1(Φmm)9 寸法d2(Φmm)14 寸法h(mm)8.5 寸法h1(mm)39(±0.02) 軸径d(Φmm)17 使用軸受6203ZZ 質量(kg)0.74 使用するとめ軸C17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする