曜日別特売

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)17.5
軸径d(Φmm)25
内容量1個注文コード39251624品番BF 25
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)106寸法B1(mm)64寸法E(mm)33寸法H(mm)80寸法H1(mm)70寸法L(mm)30寸法P(mm)85寸法b(mm)53(±0.02)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)17.5寸法h(mm)11寸法h1(mm)48(±0.02)軸径d(Φmm)25使用軸受6205ZZ質量(kg)1.42使用するとめ軸C25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする