曜日別特売
BF 30 ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK 39251633

BF 30 ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK 39251633
BF 30 ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK 39251633
BF 30 ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK 39251633
BF 30 ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK 39251633
BF 30 ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK 39251633

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d1(Φmm)14
寸法d2(Φmm)20
軸径d(Φmm)30
内容量1個注文コード39251633品番BF 30
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)128寸法B1(mm)76寸法E(mm)33寸法H(mm)89寸法H1(mm)78寸法L(mm)32寸法P(mm)102寸法b(mm)64(±0.02)寸法d1(Φmm)14寸法d2(Φmm)20寸法h(mm)13寸法h1(mm)51(±0.02)軸径d(Φmm)30使用軸受6206ZZ質量(kg)1.97使用するとめ軸C30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする