エコバリュー (スタビータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39251669 品番 520-6-25
参考基準価格(税別)¥458 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
先端形状マイナス 先端サイズ6mm 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番102-6532 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)30 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする