アックス[安全保護具]
アックス[安全保護具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アックス[安全保護具]の 一般用メガネ
アックス[安全保護具]の 拡大鏡 メガネ
オーバーグラスルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39252037
品番
RG-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
セミハードケース、ストラップ
トラスコ品番
114-2672
材質
フレーム:硬質ナイロン、レンズ:アクリル
色
クリア
質量(g)
44
倍率(倍)
1.5