※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
タキロンの 接着剤
タキロンの エポキシ系接着剤
タキロンの 2液タイプ
エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
856-0709
注文コード
39252177
品番
EPOSEALPLUS S-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
856-0709
セット内容
主剤、硬化剤、カラーマスター
材質
エポキシ樹脂系
質量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状