※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
856-0711
856-0698
856-0699
856-0701
856-0702
856-0705
856-0710
856-0706
856-0711
856-0716
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39252195
品番
EPOSEALPLUS S-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-0711
セット内容
主剤、硬化剤、カラーマスター
材質
エポキシ樹脂系
質量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状