中川ケミカル
中川ケミカルの 蛍光灯
中川ケミカルの 蛍光灯カバーチューブ
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合種別
40形
注文コード
39253464
品番
BGBL40WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
適合種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
色
乳半
用途
ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。
トラスコ品番
102-7161
材質
チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1183
幅(mm)
1
質量(g)
73
適合種別
40形
外径(mm)
35.5
内径(mm)
34.5
注意
※殺菌ランプには使用できません。