中川ケミカル
中川ケミカルの 蛍光灯
中川ケミカルの 蛍光灯カバーチューブ
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39253473
品番
BGBL20WR
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
色
乳半
用途
ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。
トラスコ品番
824-6782
材質
チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
564
幅(mm)
1
質量(g)
35
適合種別
20形
外径(mm)
35.5
内径(mm)
34.5
注意
※殺菌ランプには使用できません。