※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】タフピッチ銅 四角棒

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39253557 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電気・熱の伝導性に優れています。

寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)401〜500 用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 切断公差-0、+5 板厚公差±0.08 幅公差±0.08 参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39253523
2017-04-15
用途:
MOTトランス溶接機電極に

電極用端子に使いました。加工性も良く、電気抵抗も少ないので安心です。

対象商品:
39253602
2018-01-22
用途:
鍛金での小物用材料として
鍛金工房 渓壽庵 様 (製造業)

10o角より小さいサイズがあればもっと使いやすいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする