- 【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド 39253575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】タフピッチ銅 四角棒

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)601~700
寸法(縦×横)(mm)10×10
内容量1本注文コード39253575品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気・熱の伝導性に優れています。

用途電気部品・化学工業用等寸法(縦×横)(mm)10×10長さ(mm)601~700成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0、+5板厚公差±0.08幅公差±0.08参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39253523
2017-04-15
用途: MOTトランス溶接機電極に

電極用端子に使いました。加工性も良く、電気抵抗も少ないので安心です。

対象商品 : 39253602
2018-01-22
用途: 鍛金での小物用材料として
鍛金工房 渓壽庵製造業

10㎜角より小さいサイズがあればもっと使いやすいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする