ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
刃付けジョレン 1200mm柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253595
品番
#4083
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切れ味に優れた鋼付刃
全長(mm)
1200
用途
土・砂・砂利のならし作業に
トラスコ品番
102-7227
材質
頭部:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)
1.03
高さ(mm)
190
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
270
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません