ディスクペーパー テクノディスク・Z

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード39253656 品番TD10016-Z-40
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
粒度40 穴径(mm)16 外径(mm)100 付属品15mm穴用アダプター3個付(穴径16mmタイプのみ) トラスコ品番306-2333 材質ジルコニア砥材 質量(g)99 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする