硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39253674 品番SEB-300P
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)305 トラスコ品番868-1702 材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 質量(g)536 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)75〜140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする