TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39253805
品番
4AP-21LLN
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
21
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
6角
トラスコ品番
124-0302
材質
本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂
全長(mm)
131