曜日別特売
V250-19 ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工 39254444

 

V250-19 ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工 39254444
V250-19 ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工 39254444

ビニルマスキングテープ(工業塗装用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)19
内容量1巻注文コード39254444品番V250-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50基材軟質塩化ビニールフィルム主な用途塗装用粘着剤ゴム系トラスコ品番114-1269質量(g)176.7使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする