日東電工
ビニルマスキングテープ(工業塗装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
25
15
19
25
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254453
品番
V250-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
基材
軟質塩化ビニールフィルム
主な用途
塗装用
色
白
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
114-1270
質量(g)
232.5
使用温度範囲(℃)
170(30分)
テープ厚さ(mm)
0.13