日東電工
日東電工の マスキングテープ
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254496
品番
336-19B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
基材
ポリエステル
主な用途
塗装用
色
青
粘着剤
シリコーン系
トラスコ品番
114-1256
質量(g)
66.5
使用温度範囲(℃)
220(30分)
テープ厚さ(mm)
0.06