LS-7070TM 透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254548 LS-7070TM 透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254548 LS-7070TM 透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254548

透明ノンスリップテープカットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39254548 品番 LS-7070TM
参考基準価格(税別)¥2,254 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
クリア テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)0.07 テープ厚さ(mm)0.5 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 使用場所屋外 トラスコ品番114-5990 長さ(mm)70 幅(mm)70 厚さ(mm)0.5 質量(g)28 主な用途滑り止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする