LS-125125Y ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254645 LS-125125Y ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254645

ノンスリップテープカットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 基材アルミ箔 イエロー 注文コード39254645 品番LS-125125Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は基材・色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
イエロー テープ幅(mm)125 テープ長さ(m)0.125 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム 使用場所屋外 仕様テープカット条件:カッターが必要 トラスコ品番114-5972 長さ(mm)125 幅(mm)125 厚さ(mm)0.8 質量(g)93 テープ長さ(mm)125 特性耐久性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする