曜日別特売
- 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド 39254686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)701~800
内容量1本注文コード39254686品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。
銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。

用途電気部品・化学工業用等材質タフピッチ銅幅(mm)15長さ(mm)701~800厚さ(mm)3成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0、+5板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39255212
2023-01-31
用途: 加工素材

値段が高騰しているので必要サイズが無駄なく購入できるのがありがたいですね~

対象商品 : 39254817
2020-10-02
用途: カーメンテナンス

セルモーターのオーバーホールにおいて、唯一摩耗が激しいマグネチック接点部の部品が出ず、廃棄するところですが、モノタロウカタログに導電用銅材があり、再生する事が出来ました。高額な電装品ですがなんでも揃うモノタロウストアに感謝です。

対象商品 : 39254801
2021-07-01
用途: 太陽光発電装置の配線

思っていたものが入手できてよかった。とても助かりました。

対象商品 : 39254747
2018-12-05
用途: 車の電流センサー対策
農・林・水産業

今どきの車はバッテリーに電流センサーが付いておりダイレクトにマイナスターミナルにアーシングすると弊害が発生する恐れが有ります。
そこでこの商品で電流センサー手前でアーシングできるようなパーッを作りました。
一般的な近所のホームセンターでは取り扱いがなかったので必要な分だけ買えて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 39254966
2017-10-29
用途: 新製品に使用する
有限会社スズキ

製品は問題無く使えたので次回も購入したいと思います。

対象商品 : 39254616
2016-10-04
用途: 加工機械に付着した樹脂の除去
製造業

樹脂を混練する二軸押出機を掃除する時に、付着した樹脂を除去するヘラとして先端を尖らせて使ってます。手ごろな大きさで使い勝手もいいです。こんな使い方なので私は気にしませんでしたが、銅板表面にはキズや異物がありました。用途によっては問題になるのではないでしょうか。

対象商品 : 39255212
2018-02-20
用途: 開発
製造業

開封時第一印象は、ゴミが届いたと感じました。切り口がまっすぐではない、油まみれ、傷つき、黒い塗料の付着、最低でした。

対象商品 : 39254817
2017-10-18
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

表面はベトベト・汚いこれが商品として売られていることが、不思議です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする