プリント養生テープ(トラ柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39254828 品番P-YB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。

用途
工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする