※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮バリカン E48201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39255205 品番E48201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刈込み幅(mm)300 付属品肩掛けベルト、防護メガネ トラスコ品番123-0102 長さ(mm)1670〜3000 幅(mm)95 質量(kg)2.3 高さ(mm)110 消費電力(W)200 ストローク数(min-1[回/分])1200 駆動方式両刃駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする