※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の マスカー/養生シート・養生ボード
萩原工業の 養生シート/カバー
萩原工業の 養生シート
塗装シート 万能ラッセルネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39256569
品番
BRN3654-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラッセル織りタイプで厚みもありペンキなどの飛散防止に最適です。
色
グリーン
幅(m)
3.6
長さ(m)
5.4
用途
塗装工事用シート、建築壁面養生、改修塗装工事など
トラスコ品番
851-2702
材質
シート:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.2