※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗装シート 万能ラッセルネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39256578 品番BRN1854-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラッセル織りタイプで厚みもありペンキなどの飛散防止に最適です。

グリーン 幅(m)1.8 長さ(m)5.4 用途塗装工事用シート、建築壁面養生、改修塗装工事など トラスコ品番851-2700 材質シート:ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39256578 BRN1854-GN 45496297 SMG1854 ターピーソフトメッシュ 萩原工業 ターピーソフトメッシュ 萩原工業 1枚 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする